Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur
Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur - 1
Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur - 2
Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur

Levier métallique à réglage flexible pour une transmission de puissance maximale dans les espaces restreints dans le secteur automobile.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • La tête du levier peut pivoter à 180° et est solidement bloquée à l'aide d'un mécanisme de pression au niveau de la tête.

  • La longueur du levier peut être réglée par incréments de 10 mm à l'aide d'un bouton-poussoir.

  • Le mors pointu permet une utilisation optimale même dans les espaces de travail réduits.