Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lime à affûter pneumatique DSF 10
Lime à affûter à air comprimé compacte et pratique pour bandes de meulage de 10/11/12 x 330 mm. Pour le meulage, l'ébavurage et la finition satinée dans les endroits difficiles d'accès.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Conception compacte et légère
Travail sans fatigue ; idéal pour une utilisation en espaces confinés.
Remplacement rapide et simple des bandes de meulage
Le ressort intégré dans le bras de meulage assure la tension optimale de la bande de meulage.
Bras de meulage réglable
Le bras de meulage peut pivoter sur 360°, assurant ainsi une grande facilité de fonctionnement.
- En cas d'utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!