Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de chevet à LED BLL-230-1
Liseuse pour fixation encastrée ou sur la tête de lit
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une installation encastrée ou un vissage sur la tête de lit
- Raccordement direct sur 230 V
- La lampe peut tourner à 350° et pivoter à 90°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!