Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Liteau triangulaire Plastique
Profilés extrudés en plastique pour créer un chanfrein dans le béton. Trous de clous pour une fixation facile dans le coffrage.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Trous de clous
- Pour créer un chanfrein dans le béton
- Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
Ce liteau triangulaire se cloue dans les angles du coffrage. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit peut être utilisé dans les conditions d'installation visées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!