Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS® 500
Graisse EP longue durée en aérosol pour une protection optimale contre les intempéries et les influences environnementales avec une adhérence réduite de la saleté
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser, effet considérable
- Supprime les grincements et les crissements
- Propriétés de capillarité et de pénétration exceptionnelles
Charge de compression élevée
- Extrêmement résistante à la pression grâce aux additifs EP (extrême pression)
- Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Durée de vie et protection étendues
- Idéale pour la lubrification en extérieur en raison de sa résistance au rinçage
- Lubrifiant de très bonne qualité et très longue durée
- Offre une protection anticorrosion longue durée
- Réduction de la fréquence des opérations de lubrification grâce à la résistance à l'usure des surfaces lubrifiées
Lubrification longue durée
- Réduction de la température de frottement pour une lubrification plus longue
- Faible usure des surfaces lubrifiées
- Faible adhérence de la poussière et des saletés
Pour une utilisation professionnelle dans les points de lubrification exposés à la saleté importante et aux intempéries, par ex. pignons, roulements, câbles métalliques, balances à ressort, patins de tuyaux, boulons de portes, charnières, glissières, chaînes, roues à chaîne, treuils, axes, pignons, roues dentées, etc.
- Bien agiter avant usage.
- Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application
- Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!