Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant haute température HTS
Lubrifiant au PTFE, pénétration optimale, résistance aux températures élevées et efficacité à long terme.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Couleur : jaune
- Biodégradable ≥ 95 % (test CEC-L 33-T-82)
- Résistant à des températures extrêmes comprises entre -30° C et +250° C env.
- Excellente adhérence sur un grand nombre de substrats
- Excellentes propriétés de protection anticorrosion
- Propriétés lubrifiantes optimales même en cas d'exposition à des températures extrêmes (test SRV)
- Capacité maximale de pénétration
- Hydrofuge et anti-humidité, résistant à la brume et à l'eau salée
- Sans silicone ni minéraux
Toutes les pièces mobiles telles que charnières de porte, chaînes, freins, tiges d'embrayage et de commutation, câbles Bowden, raccords à vis, rails coulissants, tiges de soupape, tiges-poussoirs d'actionneurs pour vannes d'eau, etc.
Ce lubrifiant est fluide et pénètre facilement. Une fois sec, ce qui reste du solvant est un film lubrifiant très adhérent, extrêmement résistant à la température, assurant une lubrification et une protection anticorrosion permanentes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!