Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant pour câble électrique
Pour faciliter le passage des câbles électriques
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Réduit la résistance au frottement jusqu'à 80 %
Facilite le passage des câbles et évite toute déchirure de l'isolant
Viscosité de type gel
Bonnes adhérence et stabilité, faible consommation et encrassement minimisé
Aucun résidu collant
Plus facile à remplacer ou à réappliquer
Non toxique et biodégradable
Non corrosif pour l'isolant ou les tuyaux en plastique
Eviter tout contact avec la pierre naturelle comme le marbre et le granit. Eliminer les résidus avant qu'ils ne sèchent.
Installation de câbles dans des tuyaux de protection et conduites, tuyaux de protection et goulottes de câblage, pour les tuyaux de communication et d'alimentation, câbles de commande, de signal et de surveillance.
Appliquer le lubrifiant pour câble directement sur la surface à traiter. Les câbles peuvent ensuite être installés immédiatement. Les salissures potentielles peuvent être éliminées avec un chiffon de nettoyage universel ou un produit détachant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!