Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant de refroidissement Cut+Cool Ultra
Lubrifiant réfrigérant universel partiellement synthétique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellent effet de refroidissement et excellente élimination des copeaux
Très faible formation de mousse
Son faible pouvoir moussant le rend utilisable avec de l'eau dont la dureté est très faible
Haut niveau de stabilité et excellente résistance aux micro-organismes
Pour une longue durée de vie avec un entretien minimum
Excellente protection anticorrosion
Assure une protection efficace des pièces à usiner, des outils et des composants de systèmes même à faibles concentrations
Bonnes performances de lubrification
- Performances de coupe élevées
- Réduit l'échauffement grâce à des frottements limités
- Possibilité d'augmenter la vitesse d'usinage
Conforme aux Règles techniques applicables aux substances dangereuses 611
Lubrifiant réfrigérant miscible à l'eau, semi-synthétique pouvant être mélangé à de l'eau pour les travaux d'usinage légers à moyens sur acier, fonte, alliages d'aluminium ou métaux non ferreux. Pour une utilisation universelle sur les tours, machines à poncer et systèmes d'usinage
Peut également être utilisé pour les systèmes équipés de refroidissement intérieurs et les applications à haute pression de pompage
Mélanger le lubrifiant de refroidissement Cut+Cool Ultra à de l'eau propre (eau potable standard). Règle de mélange : Toujours ajouter le produit concentré à l'eau, et non l'inverse !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!