Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant sec pour industries alimentaires
Lubrifiant sec à base de PTFE sans silicone
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Favorise le glissement
Laisse un film sec et lisse sur les surfaces pour une action longue durée.
Cire non grasse qui évite l'encrassement des organes mécaniques.
- Pas de résidus huileux, pas de taches de graisse ou de saleté sur l'emballage
- Aucune adhérence de la poussière ou de la saleté
Bonne résistance et bonne compatibilité avec les matériaux
- Résiste au délavage, même à haute pression.
- Résiste à la saleté, à l'humidité, aux éclaboussures et à l'eau salée, aux acides faibles et aux solutions alcalines
- Compatible avec le plastique
Protège contre la corrosion
Sans silicone, sans résine, sans huile minérale et sans acide
Lubrifiant sec au PTFE sans silicone. Laisse un film fin.
Convient pour la lubrification à long terme des glissières, machines de tri et de manutention, glissières pour lettres et colisages, guides, tables de coupe et de rabot, bancs de dressage, courroies de palettes, convoyeurs convergents/de séparation, couteaux, accumulateurs, dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage, du transport et de l'impression impliquant le traitement de denrées agroalimentaires, et de médicaments. Convient également sur les machines d'impression et de reliure de livres.
Agiter vigoureusement l'aérosol avant application Nettoyer soigneusement au préalable les points à lubrifier avec HHS® CLEAN, réf. 0893 106 10. Pulvériser ensuite uniformément sur la surface propre à une distance de 20-30 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!