Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
16 article(s) avec 19 versions trouvées
Huile partiellement synthétique offrant une résistance à la pression extrêmement élevée, dexcellentes propriétés dadhérence et une protection anticorrosion optimale
Résistance à la chaleur, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE
Lubrifiant au PTFE, pénétration optimale, résistance aux températures élevées et efficacité à long terme.
Graisse EP longue durée en aérosol pour une protection optimale contre les intempéries et les influences environnementales avec une adhérence réduite de la saleté
Huile lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à ladditif à base de nitrure de bore
Huile lubrifiante haute performance pour vitesses extrêmes avec des propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à ladditif à base de nitrure de bore
Cire synthétique sèche hautement résistante aux forces centrifuges à base de PTFE pour une réduction des frottements et une meilleure résistance aux conditions météorologiques
La graisse à faible viscosité résistante aux forces centrifuges à double effet associe les propriétés de capillarité dune huile à ladhérence et à la résistance à la pression dune graisse
La graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances garantit une bonne résistance à la chaleur et aux intempéries avec dexcellentes propriétés dadhérence
Lubrifiant pour des applications complexes, notamment dans lindustrie de la construction.
Huile de lubrification à base de synthèse de haute qualité spécialement conçue pour la lubrification des engins de manutention.
Synthetic fluid grease with PTFE. Suitable for all moving metallic parts. Corrosion protection for ferrous and non-ferrous metals. Very good flowing properties and extremely short flash-off time. Thermally stable from -40°C to +150°C.
High-quality, synthetic active fluid grease with PTFE. Excellent creep properties, lubrication and corrosion protection. Ideal long-term care for all moving metallic components.
Innovative, active synthetic oil for long-term lubrication. Suitable for all moving metallic parts. Also ideal for precision engineering and precision parts - no resin deposits or adhesion.
Graisse lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à ladditif à base de nitrure de bore
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Huile partiellement synthétique offrant une résistance à la pression extrêmement élevée, d'excellentes propriétés d'adhérence et une protection anticorrosion optimale
Huile lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore
Huile lubrifiante haute performance pour vitesses extrêmes avec des propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore