Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes de protection Spica®
Protection des yeux avec confort amélioré, style sport
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection et confort
- Champ de vision élargi
- Ajustement idéal sur le visage
- Pont de nez souple pour un maintien antidérapant et confortable
- Repose-sourcils souple ergonomique
Verres de haute qualité avec traitement spécial
- Verre résistant aux rayures et traitement antibuée à l'intérieur
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Technologie de branches innovante
- Angle des branches variable pour une adaptation à chacun et une protection optimale des yeux
- Zone des branches flexibles réglable pour une adaptation parfaite de la largeur
- L'extrémité souple des branches assure un bon ajustement sans pincer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!