Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
Extrêmement résistant aux déchirures, conçu avec 3 épaisseurs de classe de poussière M pour aspirateurs industriels eau et poussière ; convient aux poussières classiques, aux poussières abrasives, fines et humide.
La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Poignée à débit progressif
Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Convient particulièrement aux applications impliquant des cordons de soudure, des contours et des bords Avec effet de sablage, pour un bon apprêt des revêtements fins et des applications à la truelle
Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre
Mehr als 5.000 Artikel sofort verfügbar in über 60 Würth Shops österreichweit. Mit Click & Collect online bestellen und innerhalb von 60 Minuten in einem Würth Shop abholen!