Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant multi-fonctions Multi Plus
Spray multifonction hautes performances avec tête de pulvérisation multifonction pour une utilisation universelle
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application et protection universelles
- Spray polyvalent, synthétique hautes performances et multifonction
- Supprime les grincements, les crissements et lubrifie tous les éléments susceptibles de se gripper ou de se bloquer
- Nettoie et protège les pièces en plastique et en métal tels que les panneaux et les boîtiers
- Lubrifie les fermetures, charnières, bagues, chaînes et serrures de porte
- Tête de pulvérisation multifonction pour une large gamme d'applications
Protection complète
- Libère les pièces métalliques rouillées
- Protection anticorrosion pour les métaux et les composants électriques
- Excellentes propriétés lubrifiantes grâce à l'additif à base de nitrure de bore
- Evite aux cylindres de serrure et aux verrous de geler
- Produit hydrofuge pour protéger contre l'humidité
- Excellentes propriétés capillaires pour une utilisation comme antirouille et spray de contact électrique
Compatible avec la plupart des matériaux
- Pénètre et repousse l'humidité autour des systèmes électriques et électroniques
- N'attaque pas le caoutchouc, la peinture ou le plastique
Résistant aux températures élevées
- Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable
- En cas de lubrification à l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)
- Homologation NSF H1
- Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé
- Lubrifiant sans danger pour la santé ; idéal pour l'industrie agroalimentaire
- Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire
- Agiter la bombe avant utilisation
- Pulvériser les pièces et laisser agir pendant un court moment
- Après utilisation, purger la valve en retournant la bombe aérosol tête en bas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!