Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée ergonomique avec passage d'eau
En aluminium avec du plastique robuste résistant aux chocs et facile à prendre en main
Garantit une manipulation confortable et fonctionnelle
Les flexibles d'eau 1/2 pouce et 3/4 pouce peuvent être raccordés à la poignée
et fixés à l'aide d'un collier de fixation.
Utilisable avec une pression jusqu'à 6 bar
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!