Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manche télescopique en aluminium avec vidange d'eau Raccord de flexible 1/2 pouce vers 3/4 pouce
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage flexible à une longueur de 1 600-2 780 cm
- Fabrication en aluminium et en plastique robuste, antichoc et facile à prendre en main pour une utilisation pratique et fonctionnelle.
- Le manche peut être utilisé avec une pression maximale de 6 bar
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!