Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchette de protection W-280 niveau C
Protège le dos de la main, le poignet et l'avant-bras des coupures et de la chaleur
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Manches tubulaires, double épaisseur, sans couture, maille fine, 100 % Kevlar®
- Idéal pour une utilisation avec des vêtements ou des gants de protection anti-coupures
- La manchette de protection s'adapte parfaitement sur le dos de la main grâce au trou intégré pour le pouce
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
- Travaux nécessitant une protection contre les coupures moyenne à élevée et des contraintes mécaniques telles que la protection thermique
- Industrie du verre
- Usinage du métal
- Usinage et traitement de l'aluminium
- Pour la manipulation des profilés en métal et en plastique
- Dans les zones de recyclage et de gestion des déchets à risques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!