Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Manchon d'étanchéité BITU
Manchon d'étanchéité ABS-LockSeal BITU pour points d'ancrage
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Avec traitement par ponçage pour toits bitumés. Pour supports Ø 16 mm et Ø 42 mm, gaine thermorétractable incluse.
- Traitement par ponçage pour toits bitumés
- Pour supports de Ø 16 mm et Ø 42 mm
- Gaine thermorétractable incluse
- Résistance aux racines
- Diamètre de la plaque Ø 42 cm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!