Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Marchepied fixe de protection

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marchepied fixe de protection

Marchepied avec fonction de protection

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Permet le chargement et le déchargement facile ménageant les articulations et le dos

  • Surface de marche antidérapante

  • Peut être utilisé sur toute la largeur du véhicule

  • Sans immatriculation

  • Sans entretien

  • Assure une protection contre les dommages à l'arrière du véhicule grâce à des ressorts à lames spéciaux

  • Marchepied de haute qualité, zingué noir, acier revêtu par poudre

  • Capacité de charge 150 kg

  • Dimensions de la surface de marche : 1 600 x 250 mm

  • Fourni avec matériel d'installation et ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - permis d'exploitation général) émis par le Kraftfahrtbundesamt (autorité fédérale allemande en matière de transport motorisé)