Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides
Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides - 1
Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides - 2
Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides - 3
Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides

Position verticale confortable et sûre conformément à la norme TRBS 2121, partie 2. Résistance au glissement testée

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pas de 80 mm de profondeur avec surface rainurée, classe de résistance au glissement R12 selon DIN 51130

  • Attache à verrouillage positif et à ajustement précis, connexion à vis, fixation et serrage simples

  • Peut rester sur l'échelle pendant le transport

  • Surface avant incurvée, pour un soutien des jambes sans douleur à partir de la marche ajoutée ci-dessus

  • Poids réduit
Indication

Les barreaux 1 et 2 ne doivent pas être gravis. C'est pourquoi l'ensemble de base est spécialement conçu pour s'adapter à la largeur des 3e et 4e barreaux. Avec les kits de rallonge en 2 et 3 parties, des barreaux supplémentaires allant du segment 5 vers le bas peuvent être réinstallés si nécessaire.

Domaine d'application