Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond
Pour l'extraction des composants grippés ainsi que pour les travaux de redressage en carrosserie.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Le marteau à inertie est rempli de grenaille. Cela l'empêche de rebondir lors de la frappe. L'intensité du choc est donc supérieure, car la force d'impact est transférée à l'élément frappé.
- Travail sans fatigue particulièrement reposant pour les articulations.
- La diversité d'applications peut encore être élargie en fonction des besoins grâce à l'achat en option d'accessoires supplémentaires.
- Dépose des injecteurs, des moyeux de roue, des rotules de suspension
- Alignement et redressage des pièces de carrosserie, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!