Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque complet VM 175
Ajustement fiable et sécurisé, pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes, couplé à une vision optimale.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour une utilisation facile avec différents filtres
Double verrouillage à baïonnette
Pose et dépose simples et rapides
Serre-tête à 5 points
Visière antibuée
Système de ventilation intelligent avec masque de protection intérieur séparé
Champ de vision dégagé
Verres en polycarbonate 180°
Protège pratiquement toutes les formes de visage de manière sûre et confortable
Double fixation du cadre et triple joint
Filtres non inclus
Tous les secteurs industriels, énergie, élimination des déchets et métiers spécialisés. Préconisé dans les environnements nécessitant une respiratoire et faciale efficace contre les gaz, les vapeurs et ou les particules
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!