Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic VAKU 20
Mastic fin haute élasticité pour boucher les pores et pour réparer les petites rayures, les rainures et les surfaces irrégulières
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Combinaison mastic et résine optimale
- Remplissage non poreux et fermé
- Faible émission de poussière lors du ponçage
Séchage rapide
Permet de poursuivre directement avec le traitement ultérieur (ponçage, remplissage et application de la couche de finition) et ainsi de gagner du temps
Facile à poncer
- Pratique
- Simplifie le traitement ultérieur de l'objet
Pigmentation de couleur blanc brillant
- Surface et préparation optimales pour la peinture de finition
- Idéal pour la fabrication de meubles et de maquettes
Résistance thermique jusqu'à 80 °C
Pointe : Avant d'appliquer le revêtement final, écrémer la zone réparée avec un primaire universel monocomposant ou bicomposant, le primaire HS ou Rust Stop Quattro (pour éliminer les risques de marquage sur les bords et de ternissement)
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 20 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 2 g/l
Automobile/fret
Pour éliminer les dommages de peinture mineurs et les rayures, et pour boucher les pores et les zones irrégulières dans les applications de remplissage et de remplissage universel.
Métal
Traitement de surface extrêmement fin pour garantir une finition optimale.
Bois
Convient comme mastic fin ou universel, pour tous les types de bois. Ne convient pas aux bois huileux. Ne pas utiliser sur les surfaces très abîmées.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur
Dosage : 2 % de durcisseur
Durée d'utilisation
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 20 °C
Papier abrasif
- P80-280
- Procéder au ponçage à l'eau uniquement une fois le produit complètement sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!