Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic VAKU 30
Mastic universel aux propriétés exceptionnelles. Peut être utilisé comme mastic garnissant et comme mastic fin.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Ne fissure pas sur les bords lors d'un ponçage fin
Elasticité optimale pour obtenir des surfaces lisses et fermées
Aucune retouche nécessaire avec du mastic fin
Séchage rapide
Garantit un traitement ultérieur rapide pour gagner du temps (ponçage, remplissage et application de la couche de finition)
Ponçage facile, dégagement de poussière minimisé
- Pratique
- Simplifie le traitement ultérieur du mastic
Pouvoir garnissant élevé et haute résistance
Résistance thermique jusqu'à 80 °C
Astuce 1
Pour une protection anticorrosion optimale et une adhérence fiable, apprêter la zone à traiter avec le produit Multi-Fill bicomposant avant d'appliquer le mastic (ne pas utiliser de primaire monocomposant, sous peine de perte d'adhérence)
Astuce 2
Mieux vaut utiliser moins de produit. Pour une application sans pores, il est important d'appliquer le mastic en plusieurs couches fines.
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 30 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 0 g/
Ne pas utiliser sur les surfaces très abîmées.
Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces zinguées et galvanisées à chaud, le plastique renforcé à la fibre de verre et le bois
Universel, peut être utilisé sur toutes les surfaces
Auto/poids lourds
Construction et réparation de véhicules, avec adhérence universelle sur l'acier, l'aluminium, le zinc et le GFRP
Métal
Construction de machines, pour combler les irrégularités et les points de soudure. Adhérence universelle sur l'acier, l'aluminium et le zinc
Bois
Idéal comme mastic de réparation dans le secteur de la construction. Pour une utilisation universelle sur tous les types de bois. Idéal pour la rénovation du bois et pour la construction de fenêtres et de portes. Non compatible pour une utilisation sur des bois huileux. Ne pas utiliser sur les surfaces très abîmées.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.
Dosage : 2 % de durcisseur
Durée d'utilisation
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 20 °C
Papier abrasif
- P80-280
- Procéder au ponçage à l'eau uniquement une fois le produit complètement sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!