Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic VAKU 50
Mastic de contour élastique, spécialement conçu pour les pièces en plastique à peindre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Niveau d'élasticité élevé
Idéal pour le modelage et les retouches sur les contours
Excellente adhérence
Temps de séchage court
Permet de poursuivre directement avec le traitement ultérieur et ainsi de gagner du temps
Facile à poncer
Pratique
Peut aussi être utilisé sur d'autres substrats
Multifonction
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 50 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 3 g/l.
Résistance thermique jusqu'à 80 °C
Conseil : Il est recommandé de procéder à des essais préliminaires en raison de la grande diversité des compositions de plastiques ! Il est conseillé de procéder au prétraitement avec un primaire pour plastique monocomposant afin de garantir une adhérence optimale.
Ne convient pas à la réparation des points de rupture.
Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.
Auto/poids lourds :
Construction et réparation de véhicules. Mastic élastique pour réparer les rayures, les chocs et les contours (par ex. dommages sur les pare-chocs) sur les pièces en plastique à peindre.
Métal :
Mastic élastique pour réparer les rayures, les chocs et les contours sur les pièces en plastique à peindre.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer les surfaces. Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau. Voir les informations sur le ponçage humide fournies séparément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!