Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic VAKU 60
Mastic TIN-Metallic à base de résine polyester avec pigmentation aluminium pour la construction et la réparation de véhicules
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mastic de qualité supérieure
- Combinaisons mastic et résine de qualité supérieure pour boucher les pores et de lisser les surfaces irrégulières
- Faible émission de poussière lors du ponçage
Pour les exigences de haute qualité des spécialistes
La pigmentation aluminium assure un niveau extrêmement élevé de résistance sur les substrats métalliques
- Les mastics sont sensibles au séchage trop rapide
- Attention ! – Risque de fissuration au-dessus de 80 °C
- Faire particulièrement attention avec les sécheurs infrarouges
- Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 60 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 14 g/l
Adhérence et stabilité exceptionnelles
- Idéal pour une utilisation sur des surfaces verticales, par ex. pour la construction de conteneurs, de silos, de véhicules, pour les pièces de rechange de véhicules, etc.
- Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces zinguées et galvanisées à chaud
Remplacement pour brasage à l'étain
Peut être utilisé pour les réparations après accident comme substitut de métal d'apport tendre
Automobile/fret
Construction et réparation de véhicules, avec adhérence exceptionnelle sur l'acier, l'aluminium, le zinc et les surfaces galvanisées à chaud. Idéal pour une utilisation comme mastic de substitution dans les pièces de rechange.
Métal :
Construction de machines et constructions en acier, pour combler les irrégularités et les points de soudure. Adhérence optimale sur l'acier, l'aluminium, le zinc et les surfaces galvanisées à chaud
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Dosage
2 % de durcisseur
Durée d'utilisation
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 20 °C
Papier abrasif
- P80-280
- Procéder au ponçage à l'eau uniquement une fois le produit complètement sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!