Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pulvérisable
Produit d'étanchéité à base de polymère MS pulvérisable pour restaurer la texture d'origine après travaux de réparation
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très large domaine d'applications
Adhère sur diverses surfaces, même sans couche de primaire.
Dureté Shore A élevée
Le matériau résiste aux contraintes mécaniques
Haute résistance à la traction et allongement à la rupture
Le joint résiste aussi à des mouvements/allongements plus forts.
Stable aux UV
Excellente résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne sont pas peints.
Sans isocyanate
- N'adhère pas au PP/PE/PTFE
- Le produit d'étanchéité ne doit pas entrer en contact avec des matériaux PU frais et non durcis
- Pour peindre le produit avec des peintures métalliques, appliquer un apprêt isolant
- En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages, des essais préliminaires sont nécessaires pour exclure toute interaction
Joints à élasticité permanente permettant de restaurer la structure d'origine après des travaux de réparation, par ex. dans le compartiment moteur, le compartiment à bagages, les trains roulants, les passages de roue et sur tous les joints de raccordement chevauchants.
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse
- Utiliser avec des pistolets à cartouche ou pneumatiques. Les textures et épaisseurs de couche requises sont déterminées par la distance de pulvérisation ou par la pression d'air.
- Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!