Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Acrylique pour parquet
Pour l'étanchéité des joints de parquet en intérieur
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Flexibilité
Absorption élevée des mouvements.
Peut être poncé
Lors de travaux de ponçage ultérieurs du parquet, le mastic d'étanchéité pour parquet peut être poncé sans être endommagé.
Peut être peint
Une fois durci, peut être traité et peint avec des produits d'étanchéité pour parquet disponibles dans le commerce (tests préliminaires requis).
Sans silicone
- Joints de raccord d'étanchéité pour sols en parquet et encadrements de porte
- Joints mobiles d'étanchéité pour parquet
- L'acrylique pour parquet est adapté aux sols en parquet collés sur toute la surface, et il affiche de faibles propriétés de dilatation
- Le silicone neutre Perfect doit être utilisé pour l'étanchéité élastique, comme pour le parquet flottant, le plancher lamellé ou l'étanchéité des écarts pour les sols en carreaux
- Le substrat doit être sec, porteur et exempt de poussière, de graisse et de cire
- Les corps étrangers, les anciens revêtements et les résidus de peinture ou de produit d'étanchéité doivent être éliminés avant d'appliquer l'acrylique pour parquet
- Traiter avec un primaire les substrats hautement absorbants, à l'aide d'un mélange d'acrylique pour parquet et d'eau (1:5)
- Pour empêcher l'adhérence sur trois bords, nous recommandons l'utilisation d'un fond de joint PE
- Une largeur de joint comprise entre 5 mm et 15 mm doit être choisie pour que la profondeur du joint corresponde à la moitié de la largeur du joint (avec toutefois un minimum de 5 mm)
- Des remarques supplémentaires sur l'application sont disponibles dans le document "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!