Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic de retouche, bâton époxy pour métal
Enduit bicomposant pour réparer rapidement et facilement les dommages sur les surfaces
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
- Pas de mélange nécessaire
- Bonne option de distribution
- Application rapide
Excellentes propriétés adhésives
- Haute résistance
- Vaste domaine d'applications
Traitement supplémentaire facile
- Convient à une large gamme d'options de post-traitement, comme le perçage, le fraisage, le sciage et le ponçage
- Peut être peinte
Haute résistance thermique jusqu'à 120 °C, brièvement jusqu'à 150 °C
Protéger du gel et des rayons directs du soleil en dehors des applications. Porter des gants lors de l'application de la pâte de réparation. En raison des différentes densités des matériaux, il existe des divergences dans les informations fournies au sujet du poids de chaque type de bâton. Pour les applications soumises à des contraintes élevées, vérifier l'adéquation de la pâte de réparation en procédant à un essai préliminaire.
Pour remplir les dommages superficiels sur le métal, par ex. carter d'engrenages, pièces en aluminium et moulées sous pression, etc.
Surfaces d'application : acier (brut et anodisé), tôles en zinc, fonte, aluminium, cuivre, laiton, chrome, titane, plomb et acier inoxydable
- La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse, de carburant et d'huile, et suffisamment stable
- Texturer la surface au préalable pour améliorer l'adhérence
- Tordre et déchirer ou découper la quantité requise et malaxer le produit avec les doigts jusqu'à obtenir une couleur uniforme
- Ensuite, injecter la pâte de réparation dans un délai de 2 à 3 min
- Pour améliorer le processus de modelage, se mouiller légèrement les mains avec de l'eau
- Au bout d'environ 20 min, la pâte est complètement durcie et peut être traitée
- Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!