Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic d'étanchéité adhésif SMP Métallique
Mastic d'étanchéité et colle élastique à base SMP polyvalent avec effet métallique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Effet métallique
- Idéal pour la fixation et l'étanchéité des surfaces métalliques
- Il est possible d'obtenir une surface similaire à un cordon de soudure
Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces
- Dans la plupart des cas, aucun primaire de colle n'est requis
- Résistant à l'humidité et au chlore
- Peut être utilisé sur surfaces humides et même mouillées
Très bonnes propriétés mécaniques
- Absorbe les mouvements dynamiques
- Elasticité permanente après durcissement
Résistance au vieillissement et inodore
Exempt d'isocyanates, de phtalates, de solvants et de silicone
- Attention, le mastic SMP métallique peut jaunir et s'effriter après une longue période d'exposition aux UV, en particulier dans les applications en extérieur.
- Ne convient pas à la construction de joints de dilatation, de joints pour vitrages feuilletés, de joints continuellement exposés à l'eau, en immersion permanente ou pour les joints périmétriques très étirés.
- Uniquement conçue pour des peintures entièrement durcies. Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces de résine artificielle (résine alkyde).
Idéal pour les joints et fixations sans tension lorsqu'un effet métallique est souhaité, tels que dans les véhicules, les applications de carrosserie, les caravanes, les camping-cars, les conteneurs de transport, les salons professionnels, les constructions en métal, la ventilation, etc.
Excellente adhérence sur la plupart des surfaces telles que le métal (aluminium anodisé, acier inoxydable, plomb, cuivre, laiton, acier/fer, zinc), la pierre, le béton, la porcelaine, la céramique, le carrelage, le béton cellulaire, le plâtre, la pierre synthétique, le verre, les surfaces vitrées, l'émail, l'ABS et le GFK (ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, le néoprène et les revêtements bitumineux).
Les surfaces d'application doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. Nous recommandons de poncer les surfaces en plastique et en métal. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont prétraitées avec l'activateur Activating Cleaner (089010060). Il est recommandé d'effectuer un test pour vérifier que le matériau est compatible avant l'application.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre d'extrusion souhaitée. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet d'extrusion adapté.
Appliquer la colle sous la forme de cordons verticaux séparés d'une distance d'environ 10 à 20 cm. Reboucher la cartouche à l'aide d'une buse refermable pour la rendre étanche et réutilisable ultérieurement.
Les pièces doivent être assemblées pendant le délai de formation de la pellicule. Fixer/enfoncer les pièces ensemble après l'assemblage jusqu'à atteindre la résistance fonctionnelle.
Les pièces doivent être assemblées pendant le délai de formation de la pellicule. Fixer les pièces ensemble après l'assemblage jusqu'à atteindre la résistance fonctionnelle.
Eliminer toute trace de colle ayant débordé pendant qu'elle est encore fraîche. La colle durcie ne peut être nettoyée que mécaniquement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!