Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic Mastic léger
Mastic léger pour combler les joints, les fissures et les trous dans les murs et les plafonds
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Prêt à appliquer
Application rapide
Presque sans rétraction
Sans fissures
Facile à peindre
Peut être peint avec des peintures à émulsion
Ponçage facile
Calibrage de grain 200 μm, fraction max. 1%
Remarque : ces valeurs sont uniquement des valeurs empiriques. Il convient donc de souligner que le temps de durcissement est supérieur pour les joints plus épais.
Le mastic léger est idéal pour combler les joints, les fissures et les trous dans les murs et les plafonds (par ex. plaque de plâtre, panneaux acoustiques). Les petites irrégularités sur les surfaces des murs peuvent aussi être compensées, comme celles qui apparaissent après le décollement du papier peint. Peut également être utilisé pour la construction de maquettes.
La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse.
En utilisant une cartouche ou une spatule, appliquer et étaler le mastic léger sur le joint, la fissure ou le trou. Avec les joints, la pâte à joint qui dépasse peut être découpée avec une lame au bout de 15-20 minutes environ.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!