Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Mastic de silicone acétate sanitaire
Mastic de silicone acétate sanitaire - 1
Mastic de silicone acétate sanitaire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic de silicone acétate sanitaire

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Propriétés


  • Bonne adhérence sans primaire sur verre et surfaces vitrifiées, tels que, par ex. émail, carreaux et aluminium

  • Elasticité permanente, résistance aux intempéries et aux UV

  • Sans danger pour la santé ; peut donc également être utilisé dans les piscines et les entreprises de transformation des aliments

  • Mastic coloré contenant un fongicide



Avantages des produits en poches


  • Pour une meilleure gestion des déchets industriels et un meilleur respect de l'environnement : Volume de déchets réduit au trentième

  • Efficace : Lors de l'utilisation de poches de 600 ml, une étanchéité est possible pendant presque deux fois plus longtemps, jusqu'au remplissage du pistolet.
  • Ainsi, les pertes causées par le remplacement de cartouche sont réduites

  • Moins de résidus :
  • La teneur résiduelle passe de 4 % (cartouche) à 1 % (sachet)
Indication
  • Il convient que la profondeur du joint soit égale à deux fois la hauteur de ce dernier, il devra être d'au moins 6 mm. Pré-remplir les profondeurs de joints les plus importantes avec, par ex., des fonds de joint en mousse afin d'éviter un collage à trois points

  • Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et exemptes de graisse

  • Il est préférable d'utiliser un primaire sur les surfaces alcalines, poreuses ou absorbantes (par ex. le bois, le béton, etc.), le fer et les métaux ferreux (zinc, plomb, cuivre)

  • Pour le collage de miroirs et l'étanchéité du marbre et du granit, des tests préalables doivent être effectués

  • Non compatible avec du bitume et du butyle

  • Ne convient pas pour des joints de verre isolant


Pour des raisons d'impression, les couleurs indiquées peuvent différer légèrement des teintes originales.