Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
RISSFILL
Granulés spécialement élaborés pour une application à chaud dans les nids-de-poule et les fissures dans l'asphalte
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
RISSFILL est un thermoplastique spécialement conçu pour réparer les fissures et les nids-de-poule de petite taille (profondeur maximale de 5 cm ; diamètre maximal de 20 cm).
- Empêche l'extension des fissures et des nids-de-poule
- Le temps de réparation est d'environ 20 minutes – du début des travaux à l'ouverture de la route à la circulation
- En chauffant à un maximum de 220 °C environ, le produit se combine parfaitement avec le bitume dans l'asphalte
- Répandre le thermoplastique chaud avec des matériaux antidérapants crée une surface antidérapante sans marques résiduelles
- Pas d'utilisation saisonnière, l'utilisation est possible à tout moment de l'année
Stocker à des températures jusqu'à 30 °C.
Pour réparer les nids-de-poule sur une profondeur maximale de 5 cm, les fissures naturelles et les jointures dans l'asphalte.
Guide de mise en œuvre :
1. Éliminer soigneusement la poussière et les saletés dans la zone d'application.
2. Préchauffer la zone d'application avec un brûleur à gaz.
3. Si les granulés ont été compactés en une seule pièce dans le sac, laisser tomber le sac d'une hauteur maximale de 50 cm pour les séparer.
4. Verser une couche de RISSFILL de 15 mm maximum dans la zone d'application et la chauffer à environ 200 °C à l'aide d'un brûleur à gaz adapté.
Remarque : Si la zone d'application n'est pas colmatée ou non nivelée, répéter l'étape 4 en ajoutant une ou plusieurs couches successives.
5. Afin que le RISSFILL soit bien résistant au glissement et afin de s'assurer de l'absence de traces résiduelles sur la zone périphérique, répandre des gravillons sur la dernière couche encore chaude de RISSFILL.
6. Une fois le RISSFILL refroidi, vérifier la résistance de la surface à l'aide d'un gant résistant à la chaleur avant d'ouvrir la route à la circulation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!