Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix® 305
Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 1
Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix® 305

Membrane d'étanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Peut être utilisée dans les classes de résistance à l'humidité A, B0



  • Etanchéité fiable avec une épaisseur de couche constante pour l'étanchéité intérieure

  • Excellente fixation adhésive

  • Hautement élastique

  • Très résistante à l'eau sous pression

  • Couche de produit d'étanchéité uniforme

  • Résistante à la chaleur et au vieillissement


Application simple et rapide


  • Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004

  • Peut être carrelée directement (méthode à lit fin)


Matériau de support en tissu polypropylène, sur le dessus et sur le dessous



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Domaine d'application