Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Membrane de façade Stamisol Safe One
Membrane de façade Stamisol Safe One - 1
Membrane de façade Stamisol Safe One - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de façade Stamisol Safe One

Membrane de façade noire non inflammable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints de 50 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Membrane de façade non inflammable Euroclass A2-s1, d0

  • Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité

  • Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent

  • Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique

  • Donne une façade ouverte avec plus de contraste et de profondeur
Indication Les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associées à des produits et accessoires de la gamme Stamisol Safe One.
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
Domaine d'application