Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
6 article(s) avec 17 versions trouvées
Membrane extrêmement durable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % et des largeurs de joints maximum de 100 mm
Membrane résistante pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints maximum de 50 mm.
Membrane noire pour une utilisation sur les façades fermées ou ouvertes avec une largeur de joint jusquà 30 mm et une proportion douverture jusquà 30 %
Membrane de façade noire non inflammable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints de 50 mm
Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Ecran pare-pluie en différents coloris pour une étanchéité esthétique des façades ajourées avec une proportion maximale douverture de 50 % de la surface de la façade et des largeurs dajourement maximum de 10 cm.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.