Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Membrane de façade WÜTOP® Duo Façade Plus
Membrane de façade WÜTOP<SUP>®</SUP> Duo Façade Plus - 1
Membrane de façade WÜTOP<SUP>®</SUP> Duo Façade Plus - 2
Membrane de façade WÜTOP<SUP>®</SUP> Duo Façade Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de façade WÜTOP® Duo Façade Plus

WÜTOP® Duo Façade Plus convient à toutes les structures de façade ventilées par l'arrière avec coffrage fermé et sans rayonnement UV direct.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Peut être utilisée à l'épreuve du vent dans la construction de façades.


  • Fournit une protection complète contre la condensation conformément à la norme DIN 4108 lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec un pare-vapeur appliqué à l'intérieur de la pièce avec une valeur sd de ≥ 2 m (par ex. Wütop DB 2, réf. 0681 000 004).

  • Wütop Duo Façade Plus est la solution optimale pour créer une construction de façades coupe-vent sur des structures en bois, des constructions métalliques et des rénovations.

  • Elle offre un excellent environnement intérieur grâce à ses exceptionnelles propriétés physiques de construction.