Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Membrane de protection contre les intempéries WÜTOP protection complète

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de protection contre les intempéries WÜTOP protection complète

Joint de construction entièrement adhésif, perméable à la vapeur ou membrane résistante aux intempéries et étanche à l'air pour une utilisation sur les plafonds, les murs et les toits dans les constructions en bois.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour l'étanchéité temporaire des constructions et composants en bois

  • La perméabilité à la vapeur permet à la membrane de rester dans la structure en permanence

  • Polypropylène non tissé durable et robuste

  • Application fiable grâce à un temps d'exposition extérieur de 24 semaines et une résistance à la température de -40 °C à 100 °C

  • La bande auto-adhésive augmente l'imperméabilité du joint et empêche le détachement mécanique

  • Disponible en trois largeurs de rouleaux pratiques pour faciliter l'installation
Indication

Les instructions d'installation pour le WÜTOP Full Protection Extra SK doivent être respectées.