Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Membrane de protection transparente étanche WÜTOP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de protection transparente étanche WÜTOP

Membrane d'étanchéité transparente, entièrement auto-adhésive, pour les constructions et les éléments en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

La membrane de protection transparente et étanche se caractérise par une surface robuste et résistante à l'abrasion, ce qui contribue de manière significative à sa fonction de joint de construction et de membrane d'étanchéité, même pendant l'installation et la construction.



La résistance aux charges du produit, par exemple en marchant sur la membrane, est confirmée par un test de Martindale conformément à la norme DIN EN ISO 12947-1. Le test montre qu'après 100 cycles d'abrasion avec un tissu abrasif de grain 240 sous une pression nominale de 12 kPa, la surface reste intacte et étanche selon la classe W1.



  • Membrane d'étanchéité transparente pour la visibilité des marquages, des raccordements et des espaces

  • Pour l'étanchéité temporaire des constructions et composants en bois

  • Etanche à l'eau, à l'air et à la vapeur, pour une utilisation à long terme sur les chantiers de construction

  • Antidérapante, robuste et très résistante à l'abrasion, pour une protection lors du transport, de l'installation et de la construction

  • Exposition en extérieur jusqu'à 12 semaines pour la protection contre les conditions météorologiques pendant la construction

  • Protection fiable contre l'humidité grâce à l'adhésif étanche

  • Trois largeurs de rouleaux pratiques facilitent l'installation.

  • Film de masquage fendu pour une application facile
Indication

Pour une installation hydrofuge, la membrane doit être posée sans plis. Lors de la pose, lissez la membrane, par exemple à l'aide d'un balai, pour chasser les bulles d'air vers le bord. Les renfoncements dans le matériau support, tels que les rainures dans le coffrage en bois, favorisent l'infiltration d'eau et doivent être évités ou compensés.


Les chevauchements doivent avoir une largeur minimale d'adhérence (largeur de chevauchement) de 10 cm. Les joints bout à bout doivent être recouverts d'une bande de 30 cm de large. La hauteur de raccordement aux éléments en hauteur est de 15 cm.


La protection transparente WÜTOP® assure une protection temporaire de la construction sur les dalles au sol allant jusqu'à trois mois. La présence d'eau stagnante doit être évitée ; elle doit être évacuée de la surface du composant. Nous recommandons d'installer des évacuations d'eau appropriées, par exemple en cas de fortes pluies.


Une accumulation de max. 30 mm sur 24 heures ne doit pas être dépassée.