Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mètre à ruban de poche 2C-PT18
Mètre à ruban de poche de haute qualité avec boîtier en plastique bimatière résistant aux chocs, ruban double face peint et crochet d'extrémité amovible
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Grande longévité grâce aux crochets d'extrémité triplement rivetés
- Utilisation confortable grâce au bouton de verrouillage bimatière
- Crochet d'extrémité amovible pour les mesures intérieures et extérieures
- L'impression des deux côtés du ruban, avec le dessus jaune et le dessous blanc, rend la lecture extrêmement facile
- Toujours à portée de main grâce au clip de ceinture pratique et à la dragonne
- Ses dimensions compactes permettent de le transporter facilement dans une poche ou une boîte à outils
- Conforme à la classe de précision CE 2
Le mètre à ruban de poche peut être utilisé partout où des mesures doivent être prises.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!