Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mètre-ruban Trois butées d'arrêt avec aimant
Le boîtier compact de ce remarquable mètre à ruban renferme un grand nombre de fonctions pratiques.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Trois options d'arrêt
- Comprend deux aimants puissants intégrés dans le crochet d'extrémité
- Crochet d'extrémité renforcé et multi-riveté
- Le revêtement résistant à l'abrasion sur la bande métallique protège la graduation
- Tolérance de mesure maximale : Classe de précision II
- Revêtement caoutchouté sur le boîtier en matière plastique
- Rétractation automatique du ruban
Butée d'arrêt 1 : Le mécanisme de verrouillage classique.
Butée d'arrêt 2 : La butée latérale, souvent utilisée.
Butée d'arrêt 3 : La nouvelle butée de sol, dont la simple pression permet de maintenir la bande métallique dans n'importe quelle position.
Deux aimants puissants intégrés dans le crochet d'extrémité assurent une fixation stable sur la pièce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!