Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Meule boisseau en pierre

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meule boisseau en pierre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Longue durée de vie

  • Sécurité optimale grâce à la certification OSA
Indication

Utilisable sur les meuleuse d'angle compatibles avec un diamètre de disque max. de 180 mm ou 230 mm, un support d'axe M14 et une vitesse circonférentielle maximale de 50 m/s.


Non adaptée aux écrous à action rapide ni aux systèmes à serrage rapide.


Positionner l'écrou de serrage avec le côté plat dirigé vers l'extérieur et le centrer via la gorge de l'écrou de serrage.


Utiliser une clé coudée.


Utiliser le cache de protection approuvé pour ces meules boisseaux.