Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Meuleuse en profondeur à air comprimé DTS 100
Meuleuse en profondeur à air comprimé DTS 100 - 1
Meuleuse en profondeur à air comprimé DTS 100 - 2
Meuleuse en profondeur à air comprimé DTS 100 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse en profondeur à air comprimé DTS 100

Le long bras et la faible hauteur hors tout en font l'outil idéal pour la découpe de tôles et d'acier dans des endroits difficiles d'accès.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Idéale pour une utilisation en espaces confinés


Hauteur hors tout faible de la tête de meulage (50 mm seulement)



Utilisation confortable sur de longues périodes


Poignée isolée thermiquement



Changement de disque simple et rapide


Blocage de la broche



Réglage sans outil


Le capot de protection verrouillable peut être réglé sans outil dans onze positions différentes et donc ajusté pour s'adapter à l'application spécifique.

Indication
  • Pour une utilisation régulière, l'appoint en huile doit être effectué via l'alimentation en air comprimé tous les jours.

  • Raccord pneumatique non inclus dans le contenu de la livraison.