Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle EWS 10-125-E Universel
Compact 1 000 watts meuleuse d'angle avec un équilibre idéal de puissance et de l'ergonomie. Idéale pour les travaux de meulage et de tronçonnage légers à moyens, comme l'ébavurage.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Electronique constante
Maintient une vitesse de rotation constante même en charge
Molette de réglage de vitesse de 1 à 6
Permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon l'application
Protection anti-redémarrage
Empêche tout démarrage par inadvertance après une coupure de courant
Dispositif anti-recul
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque est bloqué.
Protection contre les surcharges et démarrage progressif
La durée de vie de la machine est considérablement augmentée
Carter de protection à réglage rapide
Le carter permet de réglage sans outil.
Manipulation facile
Bon équilibre de puissance et de poids permet une utilisation confortable même sur de longues périodes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!