Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 1
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 2
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 3
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 4
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 5
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 6
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 7
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 8
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 9
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 10
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 11
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 12

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Le contrôle continu du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe

  • Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec une longévité élevée

  • La grille de protection située sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux

  • Pour un travail en toute sécurité grâce à l'interrupteur homme mort et à la fonction de freinage qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché

  • L'adaptation rapide à diverses applications est possible grâce au système d'écrou à serrage rapide et au carter de protection, qui assurent un réglage rapide, facile et sans outil

  • Travail pratique et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un meilleur confort de travail