Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Meuleuse d'angle de sécurité SWS 12-125-T SOLID
Meuleuse d'angle de sécurité  SWS 12-125-T SOLID - 1
Meuleuse d'angle de sécurité  SWS 12-125-T SOLID - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle de sécurité SWS 12-125-T SOLID

Puissance 1 250 W, meuleuse d'angle de sécurité robuste avec frein moteur et interrupteur type "homme mort". Conçue pour des applications répondant à des exigences de sécurité très élevées.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Contacteur à palette avec fonction d'activation (interrupteur homme mort) et frein moteur


La meuleuse d'angle fonctionne uniquement lorsque l’interrupteur est actionné. Le frein moteur mécanique arrête également le disque dans un délai d'environ 2 secondes en cas de coupure de courant.



Electronique constante et puissance la plus élevée de sa catégorie


Pour une avancée rapide des travaux et une durée de vie élevée.



Protection contre le recul


Pas de recul si le disque se bloque. Pour un niveau élevé de protection de l'utilisateur et un travail en continu.



Poignée avec réduction des vibrations et système anti-vibrations intégré


Moins de vibrations main-bras, longévité prolongée de l'outil électrique et du disque abrasif.



Carter de protection à réglage rapide


Réglage rapide du carter de protection sans aucun outil.



Protection contre les surcharges électroniques, démarrage en douceur et protection anti-redémarrage


Augmente la durée de vie et le niveau de sécurité d'utilisation de l'outil électrique.