Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse axiale GSL 950-E power
Machine très puissante, dotée d'un long col et d'un engrenage planétaire, pour l'usinage des surfaces.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Couple de serrage élevé à une vitesse optimale constante
Engrenage planétaire
Changement d'outil facile avec arrêt de la broche
Blocage de l'engrenage par appui sur un bouton et changement de l'outil sans clé
Pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès
Conception fine du col (forme conique)
Travail confortable et sûr
Col en caoutchouc amovible et poignée supplémentaire
Arrêt de sécurité
En cas de blocage de la machine, l'alimentation se coupe immédiatement
Protection anti-redémarrage
Pour éviter un redémarrage involontaire de la machine
Protection contre les surcharges thermiques
Stoppe les balais de charbon pour protéger le moteur
Durée de vie élevée
Résistant à la poussière avec la bobine de champ à revêtement et la grille de protection du bobinage
Entraînement de l'axe flexible
Convient pour le serre-flanc
Pour les travaux de meulage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!