Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Petit disque à poncer en fibre mini
Zirconium, avec support à changement rapide
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Toile polyester robuste
Résistance à la déchirure élevée
Méthode de fabrication spéciale : Une couche supplémentaire spéciale non tissée est ajoutée (stratifiée) sous pression et à la chaleur à l'arrière des disques
- Résistance et stabilité accrue des disques
- Longévité prolongée et performances de ponçage améliorée par rapport aux mini-disques à poncer traditionnels du marché.
A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (inclinées vers le bas) et les arbres flexibles.
Les disques de ∅ 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.
Pour le travail des matériaux des cordons de soudure, le ponçage des surfaces, l'affûtage des outils, l'élimination des laques et des peintures, le dressage et le lissage, l'ébavurage, l'usinage des bords et de finition, le dérouillage, en particulier dans les zones difficilement accessibles.
Matériaux compatibles :
Particulièrement adapté aux aciers inoxydables et aux alliages de chrome et de nickel. Acier allié ou non, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux, métal moulé, plastique dur et bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!