Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Petits abrasifs Mini-disque compact en matériau non tissé
Petits abrasifs Mini-disque compact en matériau non tissé - 1
Petits abrasifs Mini-disque compact en matériau non tissé - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Petits abrasifs Mini-disque compact en matériau non tissé

Avec support à changement rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Grain abrasif : Carbure de silicium



Très longue durée de vie par rapport aux disques en matériau non tissé traditionnels.


Economique



Structure non tissée pliable, souple et aérée.


Résistance, manipulation facile et sûre et encrassement réduit associés à une finition uniforme.



Exempt de métaux corrosifs


Aucune contamination de la surface de la matière



Facile à utiliser : Le disque de Ø 75 mm peut également être utilisé avec un support plus petit destiné aux disques de diamètre 50 mm


Le disque de Ø 75 mm peut être utilisé verticalement et horizontalement



A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (inclinées vers le bas) et les arbres flexibles.



Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.

Indication

Réduire la pression de contact !