Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Module de commande EASYLUX 24 V-2
Module de commande EASYLUX 24 V-2 - 1
Module de commande EASYLUX 24 V-2 - 2
Module de commande EASYLUX 24 V-2 - 3
Module de commande EASYLUX 24 V-2 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module de commande EASYLUX 24 V-2

Pour commander des lampes LED 24 V sur un canal à l'aide d'une télécommande

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Raccordement direct ou avec un câble de raccordement au transformateur LED EASYLUX

  • Quatre sorties pour lampes LED 24 V avec le système à enfoncer WPS-24

  • Une télécommande supplémentaire permet d'allumer, d'éteindre et de faire varier l'intensité des lampes LED connectées

  • Température de couleur réglable individuellement pour les lampes LED multicolores

  • Grande flexibilité avec la télécommande en option : Plusieurs modules EASYLUX 24 V-2 peuvent être connectés et commandés ensemble ou répartis sur quatre canaux différents

  • Compatible avec les systèmes domestiques intelligents équipés de la norme sans fil ZigBee