Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module industriel 15
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour les industries du plâtrage, de la peinture, de la finition intérieure, de la menuiserie et de la toiture et pour les entreprises publiques
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté gauche composé de :
- Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm
- Deux étagères à rabat (hauteur de rabat 180 mm)
- Deux étagères à rabat (hauteur de rabat 105 mm)
- Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!